使用方法(1)本体の刻印を目安にして接合部に位置決めをします。
(2)必要に応じて、中央近くの2箇所のビス孔に仮どめ用ビスを取り付けてください。
(3)専用角ビットビスTBA-65D(20本)で取り付けてください。
※専用角ビットビスTBA-65Dの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×22本厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×610規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(へ~り)RoHS指令(10物質対応)対応N値5.4以下耐力試験短期許容引張耐力28.8kN