AA4517 スチール束<新横綱>Lタイプ タナカ 01376445 AA4517 スチール束<新横綱>Lタイプ タナカ 01376445 AA4517 スチール束<新横綱>Lタイプ タナカ 01376445

スチール束<新横綱>Lタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01376445 品番 AA4517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。

使用方法
(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。
(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。
(3)ターンバックルを手で廻して固定します。
※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。
※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。
(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 用途床束として使用します。 付属品専用ビス×4本 種類500用 Lタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応 働き寸法(mm)555〜685 最大圧縮荷重(kN)46.02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01376445
2015-11-03
用途:
ウッドデッキ床の支柱として使用

ウッドデッキの外へ張り出した、床板の支えとして使用しました。ジャッキのように上下の長さを調節できるので大変助かります。6本購入して2本を対に3か所設置しました。これで頑丈な床板になり安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする