※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA5128 たる木バンド タナカ 01376926 AA5128 たる木バンド タナカ 01376926 AA5128 たる木バンド タナカ 01376926

たる木バンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01376926 品番AA5128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸〜10寸勾配に対応します。
耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。
Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。

使用方法
(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。
(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。
※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。
規格
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(ST-12)同等認定
材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 用途タル木と桁の接合に使用します。 付属品太め釘(ZN-40)×5本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)45×280 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする