AA1540 リフォームコーナー15kN用 タナカ 01377102

 

AA1540 リフォームコーナー15kN用 タナカ 01377102
AA1540 リフォームコーナー15kN用 タナカ 01377102
AA1540 リフォームコーナー15kN用 タナカ 01377102

リフォームコーナー15kN用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
種別左用
内容量1個注文コード01377102品番AA1540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

既存木造住宅の耐震補強に最適です。
柱頭部に取り付ける際、金物が長いので天井を壊さずに取り付けが可能です。
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので、施工しやすくなっています。
ハウスプラス確認検査による接合部性能試験済み商品です。

用途
柱と横架材の接合に使用します。
使用方法
(1)金物本体の長辺側を柱に押し付けながら、短辺側を横架材に突き付けて位置を合わせます。
(2)付属の専用ビスTBA-65Dを柱側の丸孔に7本取り付けてください。(角孔は予備孔です。)
(3)付属の専用ビスTB-101を横架材側に4本取り付けてください。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品(TBA-65D)×7本、(TB-101)×4本種別左用厚さ(mm)3.2寸法(mm)45×540×80規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP09-KT060表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期基準接合耐力(kN)16.8
注意
※柱には「ほぞ加工」をしてください。
※腐朽、腐食、湿った木材への取り付けは避けてください。
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋、保護メガネ等を着用し作業を行ってください。
※金物取り付けの際、安全を考慮した姿勢と足場を必ず確保してください。
※ビスを施工する際には、以下の点にご注意ください。
・バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エアー式は使用しないでください。
・ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
・金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちは、しないでください。
・一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
・堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。
※引き寄せ機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする