AA1244 外付け梁受け金物 タナカ 01377154 AA1244 外付け梁受け金物 タナカ 01377154 AA1244 外付け梁受け金物 タナカ 01377154

外付け梁受け金物

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01377154 品番 AA1244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

使用方法
(1)金物本体を受け材の上端に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。
(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。
(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。
(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、スクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途横架材同士の接合に使用します。 付属品ラグスクリューボルト(M12×75)×4本、スクリュー釘(ZS-50)×16本 種別105巾×240用 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
関連資料:(0.2MB)
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01377224
2021-06-23
用途:
house rebuilding work
M.I.reformers 様

素晴らしい製品で、非常に丈夫で使いやすいです。
この同じ製品を使用して2回目。
ありがとう。

オプションは、より良い価格のためにボルトとネジを持っているか持っていないかであるはずです。

great product and strong! no problems..
an option should be to have or not have the bolts and screws for a better price..

対象商品:
01377172
2021-03-19
用途:
梁補強工事
株式会社リブライフただし 様 (建設業・工事業)

施工性は非常に良いですが、通常の仕口と比較した強度が知りたい。
引き抜き強さなど分かればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする