タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 柱接合金物・かど金物
断熱材受金具
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
種類
60用
注文コード
01377513
品番
AA2004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
用途
断熱材の保持に使用します。
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
17×30×60
種類
60用
RoHS指令(10物質対応)
対応