チビクリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01381205 品番CK
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57

ちっちゃくてもスグレ物!内使い用コーナー金物。
柱と横架材を接合する金物です。
従来この箇所には、長ほぞ差し込み栓打ち・かど金物などが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用する事ができる内使いタイプの金物です。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。

材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)4本(柱用2本・横架材用2本) 使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に2本、横架材に2本打込んでください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01381205
2023-09-30
用途:
作業棚の固定

最も安価に木材の補強ができます。
今回は、作業棚の補強に用いました。
付属のビスは、本来の柱類へ固定用のためは太く頑丈です。
今回はそこまでの強度が不要なことと、木材の割れが心配だったため、別の化粧ビスを使用しました。

対象商品:
01381205
2017-03-23
用途:
新築木造金物指定場所以外の柱に使用
カタクラ建築 様 (建設業・工事業)

ビスが4本留めなので、作業効率が良い
柱側の穴の位置を、もう少し長くしたほうが強度が増す

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする