CKU チビクリU 栗山百造 01381214 CKU チビクリU 栗山百造 01381214 CKU チビクリU 栗山百造 01381214 CKU チビクリU 栗山百造 01381214 CKU チビクリU 栗山百造 01381214

チビクリU

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01381214 品番CKU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66

軽量・コンパクトに抑えたコーナー金物!
柱と横架材を接合する金物です。
従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。
全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。

材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本) 使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、横架材に3本打込んでください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1255・11A3179)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする