取り付け時にビスが一本折れました。製品の目的から曲がる事はあっても、折れるビスはどうなのか?と思いました。
ボルト穴径が12.7mmとなっているが,内面にバリが1.5mm程出ておリ標準の12mmボルトがつかえず、全て廃棄。口コミを投稿したが無視されている。
申し訳ありません。
ご対応が必要な案件に関しましては、こちらでは受付できません。
この度は、ご返信が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
Uボルトと組み合わせて使っています。Uボルトが自由に動くし、使用しない時は、Uボルトを折り畳んでおけるので、大変重宝しています。
使い勝手は良いがボルトを締める時羽子板側をレンチで固定していないと空回りして締まらないので要注意