曜日別特売
FBC-M12-125 フラットボルト 栗山百造 01381354

 

FBC-M12-125 フラットボルト 栗山百造 01381354
FBC-M12-125 フラットボルト 栗山百造 01381354
FBC-M12-125 フラットボルト 栗山百造 01381354

フラットボルト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)125
内容量1個注文コード01381354品番FBC-M12-125
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。

寸法L(mm)125材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 自作工具の製作
建設業・工事業

本来の使い方ではないですが、特に不満はなく良かったです。

2025-04-26
用途: トラックの荷台修理
サービス業

中型トラックの荷台修理で、根太の固定に使用しました。

対象商品 : 01381406
2019-12-21
用途: 工具の加工
電気・ガス・熱供給・水道業

期待通りの商品でした。全く問題なし。パーフェクト。

対象商品 : 01381467
2019-02-25
用途: 木枠の繋ぎに使用
サービス業

今回購入したのがフラットボルトの450でした。若干2~3cm長かったのでダブルナットで耐用しました。使い買ってはよかったです。また、使うことがありましたら、ぜひ購入すると思います。

対象商品 : 01381406
2019-05-10
用途: 木造家屋のリフォーム
建設業・工事業

安いので良かったが、ネジ部分がわりと短いため、ちょうど良い長さのものを適用しにくい。もっとネジ山部分が長ければ汎用性が増えると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする