曜日別特売
- 棟梁羽子板Ⅱ  M12 栗山百造 01381555

 

- 棟梁羽子板Ⅱ  M12 栗山百造 01381555
- 棟梁羽子板Ⅱ  M12 栗山百造 01381555
- 棟梁羽子板Ⅱ  M12 栗山百造 01381555

棟梁羽子板Ⅱ M12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01381555品番-
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥240
販売価格(税別)
218

バーリング加工で強度が増したボルト固定タイプの腰高羽子板。
小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。
ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)と同等の耐力が得られます。
本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。
羽根部分が短いため、柱、横架材(梁、胴差等)の寸法が大きくなっても(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)、羽根部分が材に干渉しません。
座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。

材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする