※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-PA12 1/25 R 1段ウォーム減速機12型 ベルポニー 01384154 N-PA12 1/25 R 1段ウォーム減速機12型 ベルポニー 01384154 N-PA12 1/25 R 1段ウォーム減速機12型 ベルポニー 01384154

1段ウォーム減速機12型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比25 注文コード01384154 品番N-PA12 1/25 R
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は減速比など192種類から選べます 他の種類を見る

ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。
ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。
構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。

寸法A(mm)175 寸法AB(mm)105 寸法AC(mm)110 寸法AD(mm)140 寸法BA(mm)145 寸法BB(mm)95 寸法BC(mm)95 寸法BD(mm)120 寸法CA(mm)175 寸法CB(mm)100 寸法CC(mm)50 寸法CD(mm)50 寸法CE(mm)10 寸法HS(mm)30 寸法LS(mm)40 寸法S(mm)17 寸法T(mm)4 寸法U(mm)12 寸法V(mm)2.5 寸法W(mm)5 寸法X(mm)3 寸法Z(mm)11 材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20) 減速比25 質量(kg)6.2 種類減速機 取付方式脚取付 潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向出力軸右側 油量(L)0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする