ラジエターヒートブロック RHB

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 01434588 品番 R500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,904
販売価格(税別)
2,640

レース専用ラジエーター冷却液
放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。
また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。
100%原液で使用。

無色 タイプ希釈不要 容量(L)2 危険物の類別非危険物
注意
※凍結防止性能は無いので冬期及び氷点下での使用不可。外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
水冷PCのクーラントとして
医療・福祉・介護関連業

この商品はレース用として使用許可がOKとされている事から水に防錆・消泡の成分が含まれている商品ですので、水冷PC用としてのベースとしては非常に向いています。
これ単体で使用すると藻かカビか不明ですが微妙に生えてくるので3か月程度しか持ちません。
なので、私はこれに恒温水槽用防藻防カビ剤を添加して使用しています、非常に綺麗で1年程は問題なく使用出来ています。

注意点としては家の中でも氷点下になる環境ではベースとして使用出来ません。
その場合は不凍液としてプロピレングリコールを含むクーラントをベースにし凍結対策をする必要があると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26765165
2024-07-23
用途:
レース用車両のクーラント交換に

ヒートブロックプラスの凍結防止剤が入っていないモデル。一発のサーキット走行のみで使う時は車種にもよるが真水の方が良い可能性もある。
気温が氷点下になる季節には使えないが、ヒートブロック同様水温が安定しやすく、クーリングをすれば水温がみるみる下がる。
冷却水の交換だけでここまで変わるとは驚きだったので、継続的に使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
01434588
2024-02-20
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

ミニバイクのレースに必須です。
信頼おけるワコーズ製ですし
何ら問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
01434588
2023-10-17
用途:
メンテナンス時
運輸・通信業

不凍液ではないので使用シーンは限られますが、いつも安心して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01434588
2023-06-08
用途:
レース車両に使用しました。
やまひで 様

これから夏にかけて時期、必要不可欠の商品ですな!!

2021-06-24
用途:
夏場のオーバーヒート対策
卸売・小売業

夏は これを自動車に入れます。日本の夏は湿度が高く あまり冷えませんので これを入れております。中々良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
01434588
2020-12-05
用途:
ミニバイクレース用
自動車・二輪車・自転車関連業

NSR50/80等にて長年使わせて頂いています。ミニレースの安心・定番のブランドですね。

対象商品:
01434588
2020-06-21
用途:
ラジエター液交換

通常のラジエター液に比べて、5〜10度水温が下がります。走行状況・ラジエター内の汚れ具合にもよりますが。夏には必ず使っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする