G506 ギヤオイル RG5120LSD WAKO'S(ワコーズ) API:GL-5 01434685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギヤオイル RG5120LSD

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード01434685 品番G506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイドレンジギヤーオイル
80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。
また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。
機械式(多板式)LSD装着車対応です。

SAE80W-120相当 容量(L)1 引火点(℃)220 流動点(℃)-40 危険等級V 動粘度(mm2/s)182(40℃)、20.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数135 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01434694
2025-12-07
用途:
自家用車に使用
サービス業

いつもこのオイルを使っており、期待した通り、とても良いフィーリングで気にいってまふ

対象商品:
01434694
2026-02-24
用途:
デフオイルに使用
製造業

90番指定の純正トルセンデフのオイル交換で使用しました。問題なく使用できています。

対象商品:
01434694
2024-02-26
用途:
車のデフオイル用として

いつも、車のデフオイルとして使用してます。
耐久性もあるので、2年周期で交換してます。
負荷が少ない車なので、2年後でもオイルの汚れもほとんど無く、もっと使用できるかなと思うくらい良いオイルです。
今後も使っていきたいと思います。

対象商品:
01434694
2021-10-27
用途:
機械式LSDデフのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

24〜25年所有している車のデフに使用し続けています。
LSDの効きも良くチャタリング音もでないので、相性はあると思いますが良いオイルです。

対象商品:
01434694
2021-10-04
用途:
デフオイル
卸売・小売業

LSDの効きは思ったよりマイルドになりますが、チャタリングをしっかりと抑えてくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
01434694
2020-05-23
用途:
自動車整備
製造業

スポーツカーのデフオイル交換に使用しました。評価の高い信頼のワコーズを選びました。体感できるほどの変化はありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
01434694
2019-09-23
用途:
ミッションオイルとして
建設業・工事業

他のオイルから乗り換えました。
音も静かになり、満足しています。

対象商品:
01434694
2018-08-19
用途:
MT用に

9万キロ弱のMTに使用。8月の日中では冷間でも入り難いということはまったくありませんでした。温間は美味しい温度が上に移動した感じで今まで入りが渋くなっていた高温域でもスルッと入ってくれます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする