LANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01633257 品番 LD-VAPFR/BK10
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190

外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。
屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ
AWG24の単線仕様です。

規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル長(m)約10※コネクター含まず 爪折れ防止あり ブラック 結線方式ストレート結線 構造単線仕様(24AWG) インターフェース両端:RJ-45コネクター付き※100mのみコネクタなし 動作温湿度範囲-30〜60℃/0〜60% 導体単線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで ケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7) ケーブルサイズ(AWG)24 カテゴリーCAT5E
注意
※100mは爪なしケーブルのみタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
室外を通しての部屋間の配線

皮膜が厚く、直射日光にも耐えられそうです。
あまり強いアールにならないように工夫するのが手間でした。

対象商品:
01633266
2019-09-12
用途:
ネットワークカメラ監視
製造業

使用目的に合った製品で完成度がたかくコストパフォーマンスも高い

対象商品:
01633257
2020-03-18
用途:
屋外WEBカメラの配線

ケーブルの太さが他社のものと比較的細くて助かりました。

対象商品:
01633284
2020-10-22
用途:
野外防犯カメラと屋内PCの接続工事

耐久性を考慮し購入。距離が長い為ノイズに多少不安。

対象商品:
01633275
2019-02-18
用途:
野外配線
株式会社三彩 様

工事したばっかりで耐久性に関しては不明ですが、ケーブル自体シッカリしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする