規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
ケーブル長(m)約30※コネクター含まず
爪折れ防止あり
色ブラック
結線方式ストレート結線
構造単線仕様(24AWG)
インターフェース両端:RJ-45コネクター付き※100mのみコネクタなし
動作温湿度範囲-30〜60℃/0〜60%
導体単線
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100まで
ケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)
ケーブルサイズ(AWG)24
カテゴリーCAT5E