Meltec(大自工業)
ホイールマスターレンチ用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
01662885
品番
F-67A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチ用ソケットです。
用途
保安用品
材質
クロームバナジウム銅
ソケットサイズ(mm)
17・19
質量(g)
155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
28×64
注意
※目的用途以外には使用しないでください。しっかりと差し込んで使用してください。磨耗、損傷、変形等、本製品に異常が見られた場合、
使用しないでください。サイズが合わないホイールナットには使用しないでください。上下、斜めから力を加えないでください。ソケットは破損する恐れ
があります。投げる、落とす、叩く等の変則的な荷重をかけないでください。
破損の原因となります。ナットの締め付け後、トルクレンチを使用し適正トルクで締まって
いるか確認してください。アルミホイールの種類によって使用できない場合があります。