F-67B ホイールマスターレンチ用ソケット Meltec(大自工業) 01662894

ホイールマスターレンチ用ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01662894品番F-67B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチ用ソケットです。

用途保安用品材質クロームバナジウム銅ソケットサイズ(mm)21・23質量(g)210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×64
注意
※目的用途以外には使用しないでください。しっかりと差し込んで使用してください。磨耗、損傷、変形等、本製品に異常が見られた場合、
使用しないでください。サイズが合わないホイールナットには使用しないでください。上下、斜めから力を加えないでください。ソケットは破損する恐れ
があります。投げる、落とす、叩く等の変則的な荷重をかけないでください。
破損の原因となります。ナットの締め付け後、トルクレンチを使用し適正トルクで締まって
いるか確認してください。アルミホイールの種類によって使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする