トルネ
トルネの キッチン・調理用品
トルネの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
トルネの おにぎり型
おむすびっこ どうぶつ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
01690928
品番
P-2821
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
かわいい形のおにぎりが手軽にできます。毎日のお弁当やパーティ料理を楽しく演出。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約56
幅(cm)
9.5
長さ(cm)
20.5
高さ(cm)
3.5
入数(個)
3