P-2375 コンビニタイプおむすびシート トルネ 01691095

コンビニタイプおむすびシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード01691095品番P-2375
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

おむすびと味付け海苔の位置合わせプリント付!パリパリのりでおいしさ満点!

材質ポリプロピレン質量(g)約15入数(枚)10枚入(止めシール付)幅(cm)9.5長さ(cm)17.5高さ(cm)1
注意
※電子レンジには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする