※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEIM-6008ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700326 DEIM-6008ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700326

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01700326 品番 DEIM-6008ZZ
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法D1(mm)(g7)許容差78-0.010-0.040 寸法DH(mm)60 寸法H1(mm)8.1 寸法L1(mm)25 寸法d(mm)40 寸法d2(mm)9 寸法l(mm)5.2 材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼 質量(g)2310 寸法T23 寸法D(H7)許容差68+0.030 寸法F54 寸法A80 寸法B15 寸法H114 寸法L80 寸法W82 寸法d114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする