※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDR-40 アイドラーリング IDR MIYOSHI(小西製作所) 01703792 IDR-40 アイドラーリング IDR MIYOSHI(小西製作所) 01703792

アイドラーリング IDR

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01703792 品番 IDR-40
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
材質鋼材SUM22 質量(g)10 寸法L(mm)2.1 寸法D(Φmm)30 表面処理クロムメッキ 寸法d(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01703826
2018-07-19
用途:
機械の部品として
日本クリーンシステム株式会社 様

他社に注文してましたが、価格と納期が早かったので満足です。部品の精度は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする