※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
アイドラーリング IDR
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01703808
品番
IDR-50
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
質量(g)
21
寸法L(mm)
6.1
寸法D(Φmm)
30
表面処理
クロムメッキ
寸法d(Φmm)
20