※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
タイミングプーリーアイドラー TPI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01769197
品番
TPI-075
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種類
アイドラー
列数
1
歯幅(mm)
21
歯数
21
軸穴径(Φmm)
20
材質
(タイミングプーリー)鋼材S45C
質量(g)
370
寸法L1(mm)
26
寸法l(mm)
12
寸法d1(Φmm)
42
寸法d2(Φmm)
38
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
寸法O.D.(mm)
62.91
寸法P.D.(mm)
63.67
適合ベルト
L75