※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPI-100-H タイミングプーリーアイドラー TPI MIYOSHI(小西製作所) 01769215 TPI-100-H タイミングプーリーアイドラー TPI MIYOSHI(小西製作所) 01769215

タイミングプーリーアイドラー TPI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01769215 品番 TPI-100-H
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
種類アイドラー 列数1 歯幅(mm)27 歯数16 軸穴径(Φmm)20 材質(タイミングプーリー)鋼材S45C 質量(g)720 寸法L1(mm)32 寸法l(mm)12 寸法d1(Φmm)42 寸法d2(Φmm)38 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ 寸法O.D.(mm)63.31 寸法P.D.(mm)64.68 適合ベルトH100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする