※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
タイミングプーリーアイドラー TPI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
16
歯幅(mm)
54
注文コード
01769233
品番
TPI-200-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
歯数・歯幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アイドラー
列数
1
歯幅(mm)
54
歯数
16
軸穴径(Φmm)
20
材質
(タイミングプーリー)鋼材S45C
質量(g)
1170
寸法L1(mm)
59
寸法l(mm)
12
寸法d1(Φmm)
42
寸法d2(Φmm)
38
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
寸法O.D.(mm)
63.31
寸法P.D.(mm)
64.68
適合ベルト
H200