標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01776075 品番 DID35-1RJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87
リンク内幅(mm)4.78 ピッチ(mm)9.525 最小引張強度(kN)8.83 平均引張強度(kN)11.2 最大許容張力(kN)2.15 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01776075
2024-05-25
用途:
チェーンの交換
農・林・水産業

機械のチェーンが伸びてしまいコマ詰めをするより交換がする方が間違いないので交換することにして、新しいチェーンに付属しているこの継手リンクを使用、同一メーカーなので何の問題もありません。

対象商品:
01776093
2020-11-19
用途:
RZ125(1GV)の交換部品として購入
製造業

チェーンの定期メンテに使用。DID製のチェーン自体はまだ使用可能ですが、メンテナンス時に念のため、同じDID製の接手リンクのみ交換しました。細かいパーツも単体で手に入るので助かります。これで安心してバイクに乗れます。

対象商品:
01776102
2021-05-24
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用して購入しました。メーカー品を安価で購入でき満足してます。

対象商品:
01776127
2021-01-15
用途:
攪拌用

同メーカーのチェーンを購入したので連結用に購入しました。強度、精度問題なし♪

対象商品:
01776118
2020-11-19
用途:
機械の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

定期的に補修の際に必要なので、やはり、メーカー品が、
安心です。

対象商品:
01776093
2020-08-29
用途:
機械部品
製造業

機械メーカー出荷より、安く、早く、届き、品番も一緒の部品だったので予備も含めて購入しました。大変満足です。

2017-02-17
用途:
チェーンの接続

同社のオフセットリンクと連続して使用すると、干渉して、ピンがとまりません。プレートの加工が必要となりました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
01776066
2016-02-26
用途:
標準チエーンを分割用
その他業種

1mの標準チエーンを2分割にして使うので予備も含めて購入しました。
DIYショップには扱っていないので助かります。継手を取り付けるには
チエーンを分解しないと使えない事に気が付き、チエーンカッターを
買う予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする