DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01779453 品番TG-47E-SG-750-HA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
定格出力(W)0.9 電源直流 電圧(V)24 減速比750 軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 回転速度(r/min)6 質量(g)120 寸法L(mm)30.5 段数6 回転数(min-1[r.p.m])6 モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)78 RoHS指令(10物質対応)対応 定格トルク(mN・m)588

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-06-24
用途:
カラクリ仕掛け風の動くオモチャに使いました
飲食業

小型の割にナカナカのトルクと静かな性能です。ACアダプターとの併用でうまく作動してます。

対象商品:
01779462
2018-07-27
用途:
試作機の駆動系
製造業

問題無く動いているので満足しています。
思ったより回転数が高かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする