スリムキッチンばさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01795388 品番DH3139
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

細かな作業に適したスリムタイプのキッチンばさみ。持ち運びや収納に便利なキャップ付きです。細かいギザ刃ですべりにくく、食材をしっかり捉えます。着脱式で洗いやすく衛生的。手軽に使えるコンパクトサイズ。キャップ付きなので外食時にも使用可。小ネギ、のりなど小さめの食材のカット、肉の筋切りや余分な脂身のカットなどの、細かい作業にも最適。キャップは、洗いやすく水切れが良い穴あきタイプです。フィットして手当たりがやさしいハンドル。食事の切り分け(離乳食、幼児食、シニア)にも。

寸法(mm)185×78×13 質量(g)74 材質刃体/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ポリエチレン・合成ゴム、キャップ/ポリプロピレン 耐熱温度(℃)100
注意
※煮沸消毒は変形・サビの原因となりますのでお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする