曜日別特売
CFF-EA-BRD セラフォート フライパン玉子焼 京セラ 01795930

セラフォート フライパン玉子焼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01795930品番CFF-EA-BRD
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

しっかり焼けるのに、焦げ付きにくい!熱回りの良いセラミックスと焦げつきにくいフッ素樹脂が融合したフライパン。 素早く調理ができて、お手入れもカンタンなのがうれしい。独特の輝きを放つ外面はセラミック加工です。メラミンスポンジでもお手入れができるから、美しさを長くキープできます。ハンドルにはポリウレタン樹脂をコーティングしました。ソフトな握り心地です。スタイリッシュなデザインだからキッチンに置いているときも美しい。新セラフォート フライパンのコンセプトカラーは赤。人は赤を見ると心理的に「女性」を連想します。ルブタンの靴のように「女性が憧れる赤」をイメージしました。

用途
IH・オール熱源対応
寸法(幅W×長さL)(cm)13×18質量(g)485材質アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼(はり底)、アルミニウム合金/フェノール樹脂/66ナイロン/ポリウレタン樹脂(取手)表面処理フッ素樹脂塗膜(内面)、セラミック塗膜(外面)黒(調理面)、赤(外面)アズワン品番65-1225-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする