セラフォート フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01795939 品番 CFF-20A-BRD
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

しっかり焼けるのに、焦げ付きにくい!熱回りの良いセラミックスと焦げつきにくいフッ素樹脂が融合したフライパン。 素早く調理ができて、お手入れもカンタンなのがうれしい。独特の輝きを放つ外面はセラミック加工です。メラミンスポンジでもお手入れができるから、美しさを長くキープできます。ハンドルにはポリウレタン樹脂をコーティングしました。ソフトな握り心地です。スタイリッシュなデザインだからキッチンに置いているときも美しい。新セラフォート フライパンのコンセプトカラーは赤。人は赤を見ると心理的に「女性」を連想します。ルブタンの靴のように「女性が憧れる赤」をイメージしました。

径(Φmm)200 深さ(mm)52 質量(g)548 材質アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼(はり底)、アルミニウム合金/フェノール樹脂/66ナイロン/ポリウレタン樹脂(取手) 表面処理フッ素樹脂塗膜(内面)、セラミック塗膜(外面) 黒(調理面)、赤(外面) サイズ(cm)20 用途IH・オール熱源対応 アズワン品番65-1225-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする