セラフォート フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)26 注文コード01796219 品番CFF-G26A-BBR
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

セラフォートフライパンのガス火専用モデルが新発売!セラミックス×ダイヤモンドのダブル効果で長持ち。新コーティング採用(特許出願中)で更にこびりつきにくさが長持ち。※メーカー従来品比「京セラのセラミック技術」と「ダイキン工業のフッ素樹脂塗料」を融合させて開発した新コーティング(特許出願中)で、より高いノンスティック性と耐摩耗性を実現しました。使い始めの焦げ付きにくさ・くっつきにくさが長持ちするフライパンです。※メーカー従来品比【最軽量シリーズ】:京セラフライパンで最も軽いシリーズです。 ハンドル形状もこだわり、手にフィットして握りやすく実際の重量よりも軽く感じるアップハンドル形にしました。 調理中も後片付けも、負担が少なく扱いやすくなりました。【デザイン・カラー】:内面はラメ入りの赤みがかったブラックで、外面は深みのあるブラウン、ハンドルにはトーンを合わせた塗装を施し、ニュアンスのあるワントーンコーディネートで、キッチンのインテリアにもマッチする落ち着きと高級感のあるカラーに仕上げました。

材質アルミニウム合金/アルミニウム合金、フェノール樹脂(本体/取手) 表面処理フッ素樹脂塗膜加工(内面)、耐熱塗装(外面)、ポリウレタン樹脂塗膜加工(取手) サイズ(cm)26 アズワン品番65-1225-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする