京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1115
厚さ(mm)
4.76
注文コード
01843153
品番
GBA43R300-010 PR1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
材質・厚さ
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1115
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。