京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR905
厚さ(mm)
3.18
注文コード
01843853
品番
GBA32R160-020 PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
材質・厚さ
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR905
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01843853
GBA32R160-020 PR905
10747984
GBA32R160-020 PR1215
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング
京セラ
1セット(10個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です