京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR905
厚さ(mm)
4.76
注文コード
01844115
品番
GBA43L300-150R PR905
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR905
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
1.5
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。