京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR930
厚さ(mm)
4.76
注文コード
01844474
品番
GBA43L145-020 PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,400
この商品は
材質・厚さ
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01844474
GBA43L145-020 PR930
39333411
GBA43L145-020 PR930
チップ GBA
京セラ
1セット(10個)
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました