京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR1225
注文コード
01846416
品番
GDG2520N-005PG PR1225
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。