京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
TN90
注文コード
01846477
品番
GDG3520N-020GS TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
TN90
寸法S(mm)
4.3
精度
G
ブレーカ
低抵抗
適合ホルダ
KGDR/L...3...
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
3.5(-0.02〜+0.02)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRR(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。