京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN90
注文コード
01846495
品番
GDG5020N-040GS TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,300
この商品は
材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN90
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01846495
GDG5020N-040GS TN90
39331327
GDG5020N-040GS TN90
チップ GDG
京セラ
1セット(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました