画像準備中

チップ GVL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN90 材質(本体)TN90 注文コード01856548 品番GVL280-020C TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は材質・厚さTなど91種類から選べます 他の種類を見る
材質TN90 材質(本体)TN90 寸法S(mm)6.5 寸法W1(mm)5.8 コーナー数- 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)2.8(-0.03〜+0.03) 寸法CDX(mm)4.5 寸法INSL(mm)21
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01856548 GVL280-020C TN90 10754433 GVL280-020C TC60M 溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ 溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ 1セット(10個) 24,980 税込27,478 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする