京セラ
チップ SNEN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
01862595
品番
SNEN1204ZZT-SA89Z240 WBN115
参考基準価格(税別)
¥44,080
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
WBN115
形状
正方形
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。