京セラ
チップ TPGH
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・切刃長さ・厚さ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
8.2
厚さ(mm)
2.38
注文コード
01884742
品番
TPGH080201R TN60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。