アルミ段差プレート 入口滑り止め

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01886775 品番 MR807-25-Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,999 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。
裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。
両端に黄色シートが貼っていて、暗いところでもスロープを見えます。ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。
様々なところ、室外内にも使用できます。ご購入前に使用箇所を確認ください。高すぎるところに使わないでください。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質アルミニウム 幅(mm)800 質量(kg)1.77 ブラック 奥行(mm)250 耐荷重(kg)300 対応ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます 使用高さ(mm)40以下
注意
※本製品は敷居スロープです。バイクに適用しません。
※製品に修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重300kgを超えないようにご注意ください。
※安全で障害物のない平らな地面に使用する場合のみ、耐荷重の300kgの重量を支えることができます。段差の長さにより適合なスロープを選択してください。最大使用高さを超えないでください。
※濡れた状態ではスロープが滑りやすくなる可能性があり、表面が濡れていると牽引力が低下する可能性がありますから、ご注意してください。スロープの表面が氷、雪、泥、落ち葉またはその他の物で覆われている場合、使用前に表面にある物を取り除き、表面を掃除する必要があります。
※破損等の異常が現れた場合は直ちに使用を中止してください。本製品の分解、取り付けは行わないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする