画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ- 寸法H(mm)25 注文コード02016927 品番KGDFR2525X45-2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,900
この商品は適合チップ・寸法Hなど96種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 寸法L(mm)- 寸法H(mm)25 寸法A(mm)- 適合チップ- 寸法B(mm)25 刃幅(mm)- 寸法T(mm)- ブレード- 適合ホルダ- 寸法LH(mm)33 寸法LF(mm)140 寸法WF(mm)29.5 寸法HF(mm)25 寸法CDX(mm)6 寸法DAXX(mm)60 寸法DAXN(mm)45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする