画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップGDFM 2020N-020GM 寸法H(mm)- 注文コード02016963 品番KGDFR-25-2B-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は適合チップ・寸法Hなど96種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 寸法L(mm)47.35 寸法H(mm)- 寸法A(mm)1.5 適合チップGDFM 2020N-020GM 寸法B(mm)- 刃幅(mm)2 寸法T(mm)13 ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能) 適合ホルダKGDL/R....-C・KGDSR/L....-C 寸法LH(mm)- 寸法LF(mm)- 寸法WF(mm)- 寸法HF(mm)- 寸法CDX(mm)- 寸法DAXX(mm)30 寸法DAXN(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする