レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの ダイヤモンドカッター
ドライカッター ウルトラセグメントタイプ 乾式用ハイグレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
180
注文コード
02065638
品番
US-180
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スリット入りにて放熱・切れ味UP
レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。
ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
外径×厚さ×穴径(mm)
180×2.0×7.0×25.4
刃高(mm)
7.0
付属カラー(mm)
22、20
用途
コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
180
本体厚さ(mm)
2
刃厚(mm)
7
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。