UW-125 ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード レヂトン 02065665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)125注文コード02065665品番UW-125
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

スリットの変わりに交互にウェーブ状凹凸入れる
レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。
ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。

用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断外径×厚さ×穴径(mm)125×2.0×7.0×22刃高(mm)7.0付属カラー(mm)20穴径(Φmm)22外径(Φmm)125本体厚さ(mm)2刃厚(mm)7
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする