※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)155 注文コード02065674 品番UW-155
参考基準価格(税別)¥19,430 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

スリットの変わりに交互にウェーブ状凹凸入れる
レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。
ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。

外径×厚さ×穴径(mm)155×2.0×7.0×25.4 刃高(mm)7.0 付属カラー(mm)22、20 用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)155 本体厚さ(mm)2 刃厚(mm)7
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする