曜日別特売
L1000-6 ルブリケータ(セレックス) CKD 02097794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L1000-6 ルブリケータ(セレックス) CKD 02097794
L1000-6 ルブリケータ(セレックス) CKD 02097794

ルブリケータ(セレックス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02097794
品番
L1000-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,360
接点仕様
耐圧:DC400V 1分間、リーク電流1mA以下
接触抵抗:220mΩ以下(端子部間)
幅(mm)
40
高さ(mm)
133
付属品
ボウルガード
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
5~60
接続口径(Rc)
1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
動作特性
フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON
貯油量(cm3)
20
使用流体
圧縮空気
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)
保証耐圧力(MPa)
1.5
ドレン排出
手動コックなし
材質(ボウル)
ポリカーボネイトボウル
電気的耐久性
106回(AC200V、200mA、抵抗負荷による)
絶縁耐圧
AC1500V 1分間(端子部~ケース間)
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最大開閉容量
50VA、50W(いずれか小さい方)
最大開閉電流
0.5A
最小滴下流量(m3/min)(ANR)
0.015
制御点数
1
最大使用電圧(V)
AC240、DC200V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02097794L1000-633121812L1000-6-WL1000-6 ルブリケータ(セレックス) CKD 33121812ルブリケータ(セレックス)CKD1個
¥2,998
税込¥3,298
メーカー後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02097821
2010-01-06
用途: 自動包装機に使用。「古いルブリケータが壊れたため」
玉木クリーニング 様

調子よく動いています。 難点、などはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする