※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
ルブリケータ(セレックス)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02097803
品番
L1000-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,360
接点仕様
耐圧:DC400V 1分間、リーク電流1mA以下
接触抵抗:220mΩ以下(端子部間)
幅(mm)
40
高さ(mm)
133
付属品
ボウルガード
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
5~60
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
動作特性
フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON
貯油量(cm
3
)
20
使用流体
圧縮空気
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)
保証耐圧力(MPa)
1.5
ドレン排出
手動コックなし
材質(ボウル)
ポリカーボネイトボウル
電気的耐久性
106回(AC200V、200mA、抵抗負荷による)
絶縁耐圧
AC1500V 1分間(端子部~ケース間)
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最大開閉容量
50VA、50W(いずれか小さい方)
最大開閉電流
0.5A
最小滴下流量(m
3
/min)(ANR)
0.015
制御点数
1
最大使用電圧(V)
AC240、DC200V
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02097803
L1000-8
33121821
L1000-8-W
ルブリケータ(セレックス)
CKD
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカー後継品